889524-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC4250E - 889524

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPC4250E - 889524
Rubix:999220630073356
Produttore:889524
EAN:3660338420771
889524-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC4250E - 889524

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento4250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889524-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC4250E - 889524


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento4250 mm
Lunghezza interna4167 mm
Lunghezza esterna4280 mm
Spessore18 mm
Materialesbr
83,38 IVA esclusa
/ Unità
101,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione