9277-53501 POWERGRIP CTB 2544 MXL 012

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:2544 MXL 012
Rubix:160000000466580
Produttore:927753501
EAN:5412571261479
9277-53501 POWERGRIP CTB 2544 MXL 012

Riepilogo info tecniche

Profilomxl
Lunghezza primitiva25,44 ''
Larghezza cinghia3,175 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9277-53501 POWERGRIP CTB 2544 MXL 012


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilomxl
Lunghezza primitiva25,44 ''
Larghezza cinghia3,175 mm
Passo di dentatura2,03 mm
Materialecr
Numero di denti318
Altezza1,14 mm
Lunghezza primitiva (mm)646,18 mm
Codice doganale40103900
€ 3,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione