9257-52126 POWERGRIP CTB 1260 XH 300

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:1260 XH 300
Rubix:160000000465966
Produttore:925752126
EAN:5412571226478
9257-52126 POWERGRIP CTB 1260 XH 300

Riepilogo info tecniche

Profiloxh
Lunghezza primitiva126 ''
Larghezza cinghia76,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-52126 POWERGRIP CTB 1260 XH 300


CINGHIA

Punti di forza

•La corda di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
La carcassa in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio

Applicazioni

macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchi per affrancatura;macchine per cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxh
Lunghezza primitiva126 ''
Larghezza cinghia76,2 mm
Passo di dentatura22,22 mm
Materialecloroprene (nucleo);fibra di vetro (cordone di trazione);nylon (rivestimento in tessuto);neoprene (corpo)
Numero di denti144
Altezza11,4 mm
Lunghezza primitiva (mm)3200,4 mm
Codice doganale40103900
€ 317,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 387,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione