9277-42501 POWERGRIP CTB 3904 MXL 019

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:3904 MXL 019
Rubix:160000000466330
Produttore:927742501
EAN:5414465077302
9277-42501 POWERGRIP CTB 3904 MXL 019

Riepilogo info tecniche

Profilomxl
Lunghezza primitiva39,04 ''
Larghezza cinghia4,763 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9277-42501 POWERGRIP CTB 3904 MXL 019


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilomxl
Lunghezza primitiva39,04 ''
Larghezza cinghia4,763 mm
Passo di dentatura2,03 mm
Numero di denti488
Altezza1,14 mm
Lunghezza primitiva (mm)991,62 mm
Codice doganale40103900
6,77 IVA esclusa
/ Unità
8,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione