9254-52950 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1040 MXL 457MM
Cinghia dentata PowerGrip
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:1040 MXL 1800
Rubix:160000000465663
Produttore:925452950
EAN:5412571216523


Riepilogo info tecniche
| Profilo | mxl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 10,4 '' |
| Larghezza cinghia | 4,57 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9254-52950 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1040 MXL 457MM
CINGHIA
Cinghia sincrona trapezoidale Gates PowerGrip 1040 MXL, passo 2,032 mm, 130 denti, per trasmissioni precise.
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
| Profilo | mxl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 10,4 '' |
| Larghezza cinghia | 4,57 mm |
| Passo di dentatura | 2,032 mm |
| Materiale | policloroprene (neoprene) con denti in nylon |
| Numero di denti | 130 |
| Serie | powergrip |
| Altezza | 1,14 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 264,16 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 221,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 270,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione