9254-40343 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1400 MXL 711MM
Cinghia dentata PowerGrip
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:1400 MXL 2800
Rubix:160000000465351
Produttore:925440343
EAN:5412571212686


Riepilogo info tecniche
| Profilo | mxl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 14 '' |
| Larghezza cinghia | 7,11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9254-40343 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1400 MXL 711MM
CINGHIA
Cinghia dentata Gates PowerGrip 1400-MXL, profilo MXL, 175 denti e passo 2,032 mm.
Punti di forza
Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | mxl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 14 '' |
| Larghezza cinghia | 7,11 mm |
| Passo di dentatura | 2,03 mm |
| Materiale | policloroprene (neoprene) e denti in nylon |
| Numero di denti | 175 |
| Serie | powergrip |
| Altezza | 1,14 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 355,6 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 389,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 475,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione