9277-52818 POWERGRIP CTB 352 XL 025

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:352 XL 025
Rubix:160000000466514
Produttore:927752818
EAN:5412571257373
9277-52818 POWERGRIP CTB 352 XL 025

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva35,2 ''
Larghezza cinghia6,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-52818 POWERGRIP CTB 352 XL 025


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva35,2 ''
Larghezza cinghia6,4 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti176
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)894,08 mm
Codice doganale40103900
€ 5,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione