9277-42533 POWERGRIP CTB 134 XL 025
Cinghia dentata PowerGrip
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:134 XL 025
Rubix:160000000466357
Produttore:927742533
EAN:5414465077845


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 13,4 '' |
| Larghezza cinghia | 6,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9277-42533 POWERGRIP CTB 134 XL 025
CINGHIA
Punti di forza
Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 13,4 '' |
| Larghezza cinghia | 6,4 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | cr |
| Numero di denti | 67 |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 340,36 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione