9254-50370 MANICOTTO POWERGRIP CTB 122 XL 711MM

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:122 XL 2800
Rubix:160000000465477
Produttore:925450370
EAN:5412571215090
9254-50370 MANICOTTO POWERGRIP CTB 122 XL 711MM

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva12,2 ''
Larghezza cinghia9,53 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9254-50370 MANICOTTO POWERGRIP CTB 122 XL 711MM


CINGHIA
Cinghia dentata sincrona Gates PowerGrip con profilo XL, corpo in neoprene e denti in nylon. Adatta a trasmissioni precise e senza manutenzione.

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva12,2 ''
Larghezza cinghia9,53 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialepolicloroprene (neoprene) e denti in nylon
Numero di denti61
Seriepowergrip timing belts
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)309,88 mm
Max. Temperatura d'impiego100 °C
Codice doganale40103900
€ 217,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 265,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione