9254-50388 MANICOTTO POWERGRIP CTB 142 XL 457MM

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:142 XL 1800
Rubix:160000000465484
Produttore:925450388
EAN:5412571215205
9254-50388 MANICOTTO POWERGRIP CTB 142 XL 457MM

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva14,2 ''
Passo di dentatura5,08 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9254-50388 MANICOTTO POWERGRIP CTB 142 XL 457MM


CINGHIA
Cinghia dentata trapezoidale Gates PowerGrip XL 142-XL, 71 denti e passo 5,08 mm. Soluzione precisa e senza manutenzione per trasmissioni sincronizzate.

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva14,2 ''
Passo di dentatura5,08 mm
Materialepolicloroprene (neoprene) e denti in nylon
Numero di denti71
Seriepowergrip timing belts
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)360,68 mm
Max. Temperatura d'impiego100 °C
€ 152,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 186,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione