9254-52801 MANICOTTO POWERGRIP CTB 348 XL 711MM
Cinghia dentata PowerGrip
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:348 XL 2800
Rubix:160000000465629
Produttore:925452801
EAN:5412571215809


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 34,8 '' |
| Larghezza cinghia | 711 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9254-52801 MANICOTTO POWERGRIP CTB 348 XL 711MM
CINGHIA
Manicotto dentato Gates PowerGrip XL 348-XL, 174 denti e larghezza 711 mm. Profilo trapezoidale per trasmissioni sincrone.
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
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 34,8 '' |
| Larghezza cinghia | 711 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | policloroprene (neoprene) con denti in nylon |
| Numero di denti | 174 |
| Serie | powergrip |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 883,92 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 386,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 471,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione