9257-51154 POWERGRIP CTB 1540 XH 200

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:1540 XH 200
Rubix:160000000465956
Produttore:925751154
EAN:5412571226379
9257-51154 POWERGRIP CTB 1540 XH 200

Riepilogo info tecniche

Profiloxh
Lunghezza primitiva154 ''
Larghezza cinghia50,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-51154 POWERGRIP CTB 1540 XH 200


CINGHIA

Punti di forza

•La corda di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
La carcassa in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio

Applicazioni

macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchi per affrancatura;macchine per cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxh
Lunghezza primitiva154 ''
Larghezza cinghia50,8 mm
Passo di dentatura22,22 mm
Materialefibra di vetro (cordone di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti176
Altezza11,4 mm
Lunghezza primitiva (mm)3911,6 mm
Codice doganale40103900
€ 247,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 301,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione