9277-54089 POWERGRIP CTB 1680 XH 200

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:1680 XH 200
Rubix:160000000466738
Produttore:927754089
EAN:5412571264401
9277-54089 POWERGRIP CTB 1680 XH 200

Riepilogo info tecniche

Profiloxh
Lunghezza primitiva168 ''
Larghezza cinghia50,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9277-54089 POWERGRIP CTB 1680 XH 200


CINGHIA

Punti di forza

•La corda di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
La carcassa in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio

Applicazioni

macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchi per affrancatura;macchine per cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxh
Lunghezza primitiva168 ''
Larghezza cinghia50,8 mm
Passo di dentatura22,22 mm
Materialecr
Numero di denti192
Altezza11,4 mm
Lunghezza primitiva (mm)4267,2 mm
Codice doganale40103900
€ 269,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 329,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione