Riferimenti
Gates:1680 XH 500
Rubix:160000000466736
Produttore:927754087
EAN:5412571264388


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xh |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 168 '' |
| Larghezza cinghia | 127 mm |
Dettagli del prodotto : 9277-54087 POWERGRIP CTB 1680 XH 500
CINGHIA
Punti di forza
•La corda di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
La carcassa in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio
La carcassa in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio
Applicazioni
macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchi per affrancatura;macchine per cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xh |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 168 '' |
| Larghezza cinghia | 127 mm |
| Passo di dentatura | 22,22 mm |
| Materiale | cr |
| Numero di denti | 192 |
| Altezza | 11,4 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 4267,2 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 674,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 823,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione