9254-52889 MANICOTTO POWERGRIP CTB 840 XH 330MM

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:840 XH 1300
Rubix:160000000465646
Produttore:925452889
EAN:5412571216202
9254-52889 MANICOTTO POWERGRIP CTB 840 XH 330MM

Riepilogo info tecniche

Profiloxh
Lunghezza primitiva84 ''
Larghezza cinghia330,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9254-52889 MANICOTTO POWERGRIP CTB 840 XH 330MM


CINGHIA
Cinghia sincrona Gates PowerGrip 840 XH da 330 mm e 96 denti, per trasmissioni precise e affidabili.

Punti di forza

•La corda di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
La carcassa in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio

Applicazioni

macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchi per affrancatura;macchine per cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxh
Lunghezza primitiva84 ''
Larghezza cinghia330,2 mm
Passo di dentatura22,225 mm
Materialegomma hsn rinforzata con corda in fibra di vetro e rivestimento in nylon
Numero di denti96
Seriepowergrip
Altezza11,05 mm
Lunghezza primitiva (mm)2133,6 mm
Max. Temperatura d'impiego100 °C
Codice doganale40103900
€ 749,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 914,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione