7762-20504 CINGHIA POLIURETANO T5 500 12

Cinghia in poliuretano Synchro-Power

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PU T5 500 12
Rubix:160000000472814
Produttore:776220504
EAN:5414465220128
7762-20504 CINGHIA POLIURETANO T5 500 12

Riepilogo info tecniche

Profilot5
Lunghezza primitiva500 mm
Larghezza cinghia12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7762-20504 CINGHIA POLIURETANO T5 500 12


I nastri sono progettati per un'ampia varietà di carichi, dal microposizionamento ai movimenti lineari dinamici e ad alto carico. Per questo motivo, questo tipo di nastro è particolarmente adatto per applicazioni in trasportatori, attuatori lineari, trasporto sincrono, linee di montaggio e molto altro. I nastri saldati senza saldatura possono essere dotati di un'ampia varietà di supporti.

Punti di forza

Rotoli saldati e aperti in varie dimensioni, costruzioni e disegni dei denti
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili

Applicazioni

Trasportatori;Attuatori lineari;Trasporto sincrono;Linee di montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot5
Lunghezza primitiva500 mm
Larghezza cinghia12 mm
Passo di dentatura5 mm
Materialepu
Numero di denti100
Codice doganale40103900
11,91 IVA esclusa
/ Unità
14,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione