7762-20637 CINGHIA POLIURETANO T5 630 25

Cinghia in poliuretano Synchro-Power

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PU T5 630 25
Rubix:160000000472936
Produttore:776220637
EAN:5414465220920
7762-20637 CINGHIA POLIURETANO T5 630 25

Riepilogo info tecniche

Profilot5
Lunghezza primitiva630 mm
Larghezza cinghia25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7762-20637 CINGHIA POLIURETANO T5 630 25


I nastri sono progettati per un'ampia varietà di carichi, dal microposizionamento ai movimenti lineari dinamici e ad alto carico. Per questo motivo, questo tipo di nastro è particolarmente adatto per applicazioni in trasportatori, attuatori lineari, trasporto sincrono, linee di montaggio e molto altro. I nastri saldati senza saldatura possono essere dotati di un'ampia varietà di supporti.

Punti di forza

Rotoli saldati e aperti in varie dimensioni, costruzioni e disegni dei denti
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili

Applicazioni

Trasportatori;Attuatori lineari;Trasporto sincrono;Linee di montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot5
Lunghezza primitiva630 mm
Larghezza cinghia25 mm
Passo di dentatura5 mm
Materialepoliuretano
Numero di denti126
Codice doganale40103900
26,66 IVA esclusa
/ Unità
32,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione