9277-50624 POWERGRIP CTB 630 L 050
Cinghia pos. dent. 150 l 050
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:630 L 050
Rubix:160000000466438
Produttore:927750624
EAN:5412571245202


Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 63 '' |
| Larghezza cinghia | 12,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9277-50624 POWERGRIP CTB 630 L 050
Cinghia
Punti di forza
•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 63 '' |
| Larghezza cinghia | 12,7 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Numero di denti | 168 |
| Altezza | 3,5 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 1600,2 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione