9296-50082 MANICOTTO POWERGRIP HTD 1600 8M 457MM
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:1600-8M
Rubix:160000000468043
EAN:5412571324167

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1600 mm |
| Larghezza cinghia | 457,2 mm |
Dettagli del prodotto : 9296-50082 MANICOTTO POWERGRIP HTD 1600 8M 457MM
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1600 mm |
| Larghezza cinghia | 457,2 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 200 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 786,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 959,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore