9400-43196 POWERGRIP GT3 537 3MGT3 9

Cinghia sincrona

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:GT3 537 3MGT 9
Rubix:160000000469538
Produttore:940043196
EAN:5414465315947
9400-43196 POWERGRIP GT3 537 3MGT3 9

Riepilogo info tecniche

Profilo3m
Lunghezza primitiva537 mm
Larghezza cinghia9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9400-43196 POWERGRIP GT3 537 3MGT3 9


PowerGrip® GT3 è l'ultima novità di Gate nel campo delle cinghie sincrone. Questa nuova cinghia, tecnicamente avanzata, copre la più ampia gamma di applicazioni industriali. La cinghia sincrona PowerGrip® GT3 trasmette fino al 30% di potenza in più rispetto alle cinghie della generazione precedente (PowerGrip® GT2). L'intera gamma di cinghie è adatta sia per la progettazione di nuovi azionamenti che per la sostituzione di quelli esistenti senza alcun adattamento del sistema.

Punti di forza

L'elemento di trazione avvolto elicoidalmente offre un'enorme forza, durata della flessione e resistenza all'allungamento
Il rivestimento a basso attrito protegge la superficie del dente dall'usura
Denti di precisione e accuratamente distanziati
Utilizzato su pulegge di tipo GT

Applicazioni

Azionamenti compatti su utensili manuali; macchine aziendali; elettrodomestici; azionamenti per servomotori ad alta precisione; applicazioni multiasse

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo3m
Lunghezza primitiva537 mm
Larghezza cinghia9 mm
Materialefibra di vetro
Passo di dentatura3 mm
Numero di denti179
Codice doganale40103900
€ 11,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione