7787-21024 CINGHIA APERTA A ROTOLO LL PU AT10 25 (100M) STEEL

Cinghia Synchro-Power

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:LL PU AT10 25 (100M) STEEL
Rubix:160000000474630
Produttore:778721024
EAN:5414465264979
7787-21024 CINGHIA APERTA A ROTOLO LL PU AT10 25 (100M) STEEL

Riepilogo info tecniche

Profiloll-at10
Lunghezza primitiva100000 mm
Larghezza cinghia25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7787-21024 CINGHIA APERTA A ROTOLO LL PU AT10 25 (100M) STEEL


Il nastro aperto Long Length è un'alternativa alle catene per gli azionamenti di posizionamento reversibili. Le cinghie open-end sono adatte per applicazioni con movimento lineare (porte automatiche, nastri trasportatori nei magazzini, ascensori), per il posizionamento preciso (macchine utensili, macchine con coordinate x-y) e per azionamenti bidirezionali (computer, stampanti e macchine da ufficio). I nastri Gates Long Length sono disponibili in varie dimensioni, costruzioni e profili dei denti per soddisfare un'ampia gamma di potenze, velocità e applicazioni.

Punti di forza

- Consente un posizionamento preciso e quindi il nastro è ideale per le applicazioni con movimenti ripetitivi.
- Trasmissione di potenza grazie a materiali e profili dei denti intelligenti.
- Trasmissione di potenza positiva con poca tensione sugli alberi.
- Stabilità della lunghezza grazie a corde di trazione con un modulo elevato.
- Facile da montare.
- Manutenzione ridotta.
- Nessuna contaminazione da parte di lubrificanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloll-at10
Lunghezza primitiva100000 mm
Larghezza cinghia25 mm
Passo di dentatura10 mm
Materialepoliuretano
17,87 IVA esclusa
/ Metro
21,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione