Riferimenti
Optibelt:720 8M 30 HIPO
Rubix:999220129021061
Produttore:1082007
EAN:4044978558398


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 720 mm |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 1082007-CINGHIA 720 8M 30 HIPO OME-HIPO
Cinghia di distribuzione sincrona Optibelt OMEGA High Power 720 8M 30 HiPo con 90 denti, progettata per trasmissioni robuste e affidabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 720 mm |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 90 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione