Riferimenti
ComInTec:CFU 40-63 (ABU 40)
Rubix:160000000415863
Produttore:514071500P00

Dettagli del prodotto : 514071500P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 40-63 (ABU 40) BRUNITO
Collare di fermo DIN 705 ComInTec CFU 40-63 (ABU 40) brunitò in acciaio: per bloccare e posizionare componenti sull’albero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cfu |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 63 mm |
| Diametro del foro | 63 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 19,8 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 18 mm |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,24 kg |
| Esecuzione | brunitura |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
