Riferimenti
ComInTec:RTC 5-16 (RC 5) NIPLOY
Rubix:170000000490499
Produttore:514272600NIP

Dettagli del prodotto : 514272600NIP-RONDELLA TORNITA CONICA RTC 5-16 (RC 5) NIPLOY
Rondella tornita conica ComInTec RTC 5-16 (RC 5) in acciaio nichelato con trattamento NIPLOY: diametro esterno 16 mm, foro 10 mm, spessore 2,6 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | rtc |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 5,2 mm |
| Diametro del foro | 10 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 2,6 mm |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Peso | 0,005 kg |
| Diametro esterno | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
