Riferimenti
Bikon:DK0112050
Rubix:160000000453207




Dettagli del prodotto : DK0112050-CALETTATORE 1012 50 X 80
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1012
Locking Device type Dobikon 1012
Punti di forza
Autocentrante alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,32 g |
|---|---|
| Tipologia | 1012 |
| Diametro dell'albero | 50 mm |
| Diametro del foro | 50 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 72 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 64 mm |
| Coppia trasmissibile | 4000 N.m |
| Diametro esterno | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore