Riferimenti
ComInTec:CFU 50-80 (ABU 50)
Rubix:160000000415865
Produttore:514071700P00

Dettagli del prodotto : 514071700P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 50-80 (ABU 50) BRUNITO
Collare di fermo ComInTec CFU DIN 705 per il fissaggio e la corretta posizione di cuscinetti e altri componenti su alberi. Versione brunitura per taglia 50-80.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cfu |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 80 mm |
| Diametro del foro | 80 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,44 kg |
| Esecuzione | din 705 forma 'c' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
