11044534-CALETTATORE TLK110 35X47 C

Set di serraggio TOLLOK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tollok:TLK110 35X47 CONEX B35
Rubix:999181200028636
Produttore:TLK110 35X47 CONEX B35
11044534-CALETTATORE TLK110 35X47 C

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 11044534-CALETTATORE TLK110 35X47 C


Set di serraggio TOLLOK
Set di serraggio TOLLOK

Punti di forza

∙ Coppie da medie ad alte
∙ Ingombro radiale ridotto
∙ Tempi di montaggio brevi
∙ Pressioni superficiali molto basse

Applicazioni

Pulire le superfici di contatto dell'albero e della sede del mozzo e ungere leggermente. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Stringere le viti di serraggio a croce in modo uniforme al valore di coppia di serraggio indicato, in più fasi, utilizzando una chiave dinamometrica. Controllare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine della loro disposizione. ATTENZIONE: Non utilizzare oli contenenti disolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione, né grassi che riducano significativamente il coefficiente di attrito.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatlk 110
Diametro dell'albero35 mm
Diametro del foro35 mm
Lunghezza complessiva con viti56 mm
Lunghezza complessiva senza viti50 mm
Numero di viti8
Forza assiale45 kN
Pressione superficiale albero115 N/mm²
Coppia trasmissibile790 N.m
Diametro esterno47 mm
Esecuzione110
Centraggioautocentrante
Codice doganale84836020
€ 19,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione