Riferimenti
Bikon:DK0115240
Rubix:160000000453262




Dettagli del prodotto : DK0115240-CALETTATORE 1015 240 X 305
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1015.1
Locking Device type Dobikon 1015.0
Punti di forza
Autocentrante alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 21,9 g |
|---|---|
| Tipologia | 1015 |
| Diametro dell'albero | 240 mm |
| Diametro del foro | 240 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 126 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 110 mm |
| Coppia trasmissibile | 151500 N.m |
| Diametro esterno | 305 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione