081055014026-CALETTATORE CLAMPEX KTR 105-14X26

CLAMPEX KTR 105

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:KTR 105-14X26
Rubix:999250317006046
Produttore:081055014026
081055014026-CALETTATORE CLAMPEX KTR 105-14X26

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 081055014026-CALETTATORE CLAMPEX KTR 105-14X26


Elementi di serraggio KTR CLAMPEX, autocentranti, per connessioni albero-mozzo. Consentono un collegamento senza gioco e non positivo tra alberi cilindrici lisci e fori del mozzo senza cava per chiavetta. Gli elementi di serraggio sono bloccati tramite viti integrate che servono anche per il serraggio non distruttivo degli elementi di serraggio (la serie KTR 150 costituisce un'eccezione). A seconda del tipo, gli elementi di serraggio possono essere svitati semplicemente togliendo le viti o anche staccando i singoli elementi del set di serraggio l'uno dall'altro. Tra l'altro, gli elementi di serraggio CLAMPEX sono preferiti come alternativa alle connessioni con chiave a piuma.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso39 g
Tipologiaclampex
Diametro del foro14 mm
Coppia trasmissibile35 N.m
Diametro esterno26 mm
Esecuzione105
Centraggioautocentrante
Paese d'origineIT
Codice doganale84839089
€ 29,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione