Riferimenti
Bikon:8000 60X77
Rubix:160000000453610
Produttore:BK0800060




Dettagli del prodotto : BK0800060-CALETTATORE 8000 60 X 77
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 8000
Locking Device type Bikon 8000
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,74 g |
|---|---|
| Tipologia | 8000 |
| Diametro dell'albero | 60 mm |
| Diametro del foro | 60 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 88 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 80 mm |
| Coppia trasmissibile | 2720 N.m |
| Diametro esterno | 77 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione