896028-COLLARE DI FERMO DIN705 12MM INOX ML-AB 12 INOX

Collare dell'albero - 2 Tipo di vite a testa cilindrica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MLAB12SS
Rubix:999230811001708
Produttore:896028
EAN:3660338483356
896028-COLLARE DI FERMO DIN705 12MM INOX ML-AB 12 INOX

Riepilogo info tecniche

Tipologiasolido con vite
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 896028-COLLARE DI FERMO DIN705 12MM INOX ML-AB 12 INOX


I collari per alberi Mecaline sono ampiamente utilizzati per fissare i componenti della trasmissione di potenza e i cuscinetti sugli alberi o su altri gruppi.
Semplice da montare e da fissare in posizione con la vite di fermo in dotazione.

Punti di forza

Acciaio inossidabile per la resistenza alla corrosione, facile da montare,

Applicazioni

Per fissare i componenti sugli alberi

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasolido con vite
Numero di viti1
Materialeacciaio inox aisi304
Peso0,025 kg
Diametro esterno22 mm
€ 5,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore