Riferimenti
Bikon:7000 A 45X75
Rubix:160000000453500
Produttore:BK0700045




Dettagli del prodotto : BK0700045-CALETTATORE 7000A 45 X 75
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 7000A
Locking Device type Bikon 7000A
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,9 g |
|---|---|
| Tipologia | 7000a |
| Diametro dell'albero | 45 mm |
| Diametro del foro | 45 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 54 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 46 mm |
| Coppia trasmissibile | 2310 N.m |
| Diametro esterno | 75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore