Riferimenti
Bikon:BK0111025
Rubix:160000000453180




Dettagli del prodotto : BK0111025-CALETTATORE 1011 25 X 36
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1011
Locking Device type Bikon 1011
Punti di forza
Autocentrante basso/medio Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,15 g |
|---|---|
| Tipologia | 1011 |
| Diametro dell'albero | 25 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 31 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore