Riferimenti
Bikon:1006 28X55
Rubix:160000000453101
Produttore:BK0106028




Dettagli del prodotto : BK0106028-CALETTATORE 1006 28 X 55
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1006
Locking Device type Bikon 1006
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,36 g |
|---|---|
| Tipologia | 1006 |
| Diametro dell'albero | 28 mm |
| Diametro del foro | 28 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 34 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 28 mm |
| Coppia trasmissibile | 460 N.m |
| Diametro esterno | 55 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione