Riferimenti
Bikon:BK0116020
Rubix:160000000453283




Dettagli del prodotto : BK0116020-CALETTATORE 1016 20 X 28
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1016
Locking Device type Bikon 1016
Punti di forza
Atocentrante - basso Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo - è stato sviluppato dalla Bikon+Technik GmbH nel 1973. In fase di montaggio. Il mozzo non subisce spostamenti assiali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,07 g |
|---|---|
| Tipologia | 1016 |
| Diametro dell'albero | 20 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore