Riferimenti
Bikon:BK0450022
Rubix:160000000453409




Dettagli del prodotto : BK0450022-CALETTATORE 4500 22 X 44
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 4500
Locking Device type Bikon 4500
Punti di forza
Autocentrante medio Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,14 g |
|---|---|
| Tipologia | 4500 |
| Diametro dell'albero | 22 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 23 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 19 mm |
| Coppia trasmissibile | 250 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore