Riferimenti
Bikon:1003 65X95
Rubix:160000000453067
Produttore:BK0103065




Dettagli del prodotto : BK0103065-CALETTATORE 1003 65 X 95
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1003
Locking Device type Bikon 1003
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,86 g |
|---|---|
| Tipologia | 1003 |
| Diametro dell'albero | 65 mm |
| Diametro del foro | 65 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 41 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 33 mm |
| Coppia trasmissibile | 4000 N.m |
| Diametro esterno | 95 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione