081005060090-CALETTATORE CLAMPEX KTR 100-60X90

CLAMPEX KTR 100

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:KTR 100-60X90
Rubix:999250317006009
Produttore:081005060090
081005060090-CALETTATORE CLAMPEX KTR 100-60X90

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 081005060090-CALETTATORE CLAMPEX KTR 100-60X90


Elementi di serraggio KTR CLAMPEX, non autocentranti, per connessioni albero-mozzo. Consentono il collegamento a gioco zero tra alberi cilindrici lisci e mozzi senza cava per chiavetta. Gli elementi di serraggio sono bloccati tramite viti integrate che servono anche per il serraggio non distruttivo degli elementi di serraggio (la serie KTR 150 costituisce un'eccezione). A seconda del tipo, gli elementi di serraggio possono essere svitati semplicemente togliendo le viti o anche staccando i singoli elementi del set di serraggio l'uno dall'altro. Tra l'altro, gli elementi di serraggio CLAMPEX sono preferiti come alternativa alle connessioni con chiave a piuma.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso660 g
Tipologiaclampex
Diametro del foro60 mm
Coppia trasmissibile2990 N.m
Diametro esterno90 mm
Esecuzione100
Centraggioautocentrante
Paese d'origineIT
Codice doganale84839089
€ 40,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione