Riferimenti
Tollok:TLK200 32x60 C
Rubix:999180400117047
Produttore:11045002

Dettagli del prodotto : 11045002-CALETTATORE TLK200 32X60 C
Set di serraggio TOLLOK
Set di serraggio TOLLOK
Punti di forza
∙ Coppie da medie ad alte
∙ Ampie tolleranze
Applicazioni
Pulire le superfici di contatto dell'albero e del mozzo e ungere leggermente. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Avvitare le viti cromate finché l'anello interno sia a contatto con l'albero e l'anello esterno con il mozzo. Successivamente avvitare le viti di serraggio a più riprese e in modo uniforme a croce fino a raggiungere il momento di serraggio Ms. ATTENZIONE: Non utilizzare oli con disolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione e non impiegare grassi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tlk 200 |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 32 mm |
| Diametro del foro | 32 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 26 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 20 mm |
| Numero di viti | 12 |
| Forza assiale | 49 kN |
| Pressione superficiale albero | 240 N/mm² |
| Coppia trasmissibile | 780 N.m |
| Diametro esterno | 60 mm |
| Esecuzione | 200 |
| Centraggio | non autocentrante |
| Codice doganale | 84836020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
