Riferimenti
Bikon:4500 30X52
Rubix:160000000453413
Produttore:BK0450030




Dettagli del prodotto : BK0450030-CALETTATORE 4500 30 X 52
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 4500
Locking Device type Bikon 4500
Punti di forza
Autocentrante medio Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,17 g |
|---|---|
| Tipologia | 4500 |
| Diametro dell'albero | 30 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 23 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 19 mm |
| Coppia trasmissibile | 400 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore