Riferimenti
Bikon:8000 12X18
Rubix:160000000453587
Produttore:BK0800012




Dettagli del prodotto : BK0800012-CALETTATORE 8000 12 X 18
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 8000
Locking Device type Bikon 8000
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,07 g |
|---|---|
| Tipologia | 8000 |
| Diametro dell'albero | 12 mm |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 31 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 27 mm |
| Coppia trasmissibile | 58 N.m |
| Diametro esterno | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione