Riferimenti
Bikon:4000 80X120
Rubix:160000000453380
Produttore:BK0400080




Dettagli del prodotto : BK0400080-CALETTATORE 4000 80 X 120
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 4000
Locking Device type Bikon 4000
Punti di forza
Non Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,34 g |
|---|---|
| Tipologia | 4000 |
| Diametro dell'albero | 80 mm |
| Diametro del foro | 80 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 28 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 24 mm |
| Coppia trasmissibile | 6400 N.m |
| Diametro esterno | 120 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore