BK0500019-CALETTATORE 5000 19 X 24

Dispositivo di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bikon:BK0500020
Rubix:160000000453446
BK0500019-CALETTATORE 5000  19   X  24
Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : BK0500019-CALETTATORE 5000 19 X 24


Dispositivo di Bloccaggio Bikon 5000
Locking Device type Bikon 5000

Punti di forza

Non autocentrante - basso Momento Torcente

Applicazioni

richiede pochissimo spazio radiale. Si possono installare sino a quattro elementi di bloccaggio in serie. Il fissaggio avviene mediante flange a pressione non incluse nella fornitura.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,0078 g
Tipologia5000
Diametro dell'albero19 mm
Lunghezza complessiva senza viti6,3 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,79 IVA esclusa
/ Unità
3,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore