Riferimenti
Bikon:1003 60X90
Rubix:160000000453065
Produttore:BK0103060




Dettagli del prodotto : BK0103060-CALETTATORE 1003 60 X 90
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1003
Locking Device type Bikon 1003
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,8 g |
|---|---|
| Tipologia | 1003 |
| Diametro dell'albero | 60 mm |
| Diametro del foro | 60 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 41 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 33 mm |
| Coppia trasmissibile | 3280 N.m |
| Diametro esterno | 90 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore