Riferimenti
Bikon:8000 45X59
Rubix:160000000453606
Produttore:BK0800045




Dettagli del prodotto : BK0800045-CALETTATORE 8000 45 X 59
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 8000
Locking Device type Bikon 8000
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,12 g |
|---|---|
| Tipologia | 8000 |
| Diametro dell'albero | 45 mm |
| Diametro del foro | 45 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 77 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 69 mm |
| Coppia trasmissibile | 1810 N.m |
| Diametro esterno | 59 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione