BK0800042-CALETTATORE 8000 42 X 55

Dispositivo di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bikon:BK0800042
Rubix:160000000453605
BK0800042-CALETTATORE 8000    42  X  55

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : BK0800042-CALETTATORE 8000 42 X 55


Dispositivo di Bloccaggio Bikon 8000
Locking Device type Bikon 8000

Punti di forza

Autocentrante medio/alto Momento Torcente

Applicazioni

Ideale per connessione rigida albero/mozzo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,7 g
Tipologia8000
Diametro dell'albero42 mm
Diametro del foro42 mm
Lunghezza complessiva con viti58 mm
Lunghezza complessiva senza viti52 mm
Coppia trasmissibile930 N.m
Diametro esterno55 mm
19,44 IVA esclusa
/ Unità
23,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione