Riferimenti
ComInTec:CFU 18-32 (ABU 18)
Rubix:160000000415853
Produttore:514071000P00

Dettagli del prodotto : 514071000P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 18-32 (ABU 18) BRUNITO
Collare di fermo DIN 705 ComInTec CFU per alberi 18-32, in acciaio con trattamento di brunitura. Progettato per fissaggio e posizionamento in assemblaggi meccanici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cfu |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 32 mm |
| Diametro del foro | 32 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 1,4 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,054 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
