Riferimenti
Bikon:BK0500050
Rubix:160000000453460




Dettagli del prodotto : BK0500048-CALETTATORE 5000 48 X 55
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 5000
Locking Device type Bikon 5000
Punti di forza
Non autocentrante - basso Momento Torcente
Applicazioni
richiede pochissimo spazio radiale. Si possono installare sino a quattro elementi di bloccaggio in serie. Il fissaggio avviene mediante flange a pressione non incluse nella fornitura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,045 g |
|---|---|
| Tipologia | 5000 |
| Diametro dell'albero | 48 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione