514270900P00-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 6-25 (RGS 6-25) FOSFATATA

Rondella

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ComInTec:RLGS 6-25 (RGS 6-25)
Rubix:160000000415907
Produttore:514270900P00
514270900P00-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 6-25 (RGS 6-25) FOSFATATA

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 514270900P00-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 6-25 (RGS 6-25) FOSFATATA


Rondella ComInTec RLGS 6-25 fosfatata in acciaio, completamente lavorata. Foro Ø 6,2 mm, diametro esterno 25 mm e spessore 4 mm, con 1 vite.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiarlgs
Diametro dell'albero6,2 mm
Diametro del foro6,2 mm
Lunghezza complessiva senza viti4 mm
Numero di viti1
Materialeacciaio
Peso0,016 kg
Diametro esterno25 mm
Esecuzionefosfatata
0,57 IVA esclusa
/ Unità
0,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore