Riferimenti
ComInTec:CFBR-2 20
Rubix:160000000415883
Produttore:514376300P00

Dettagli del prodotto : 514376300P00-COLLARE DI FERMO A MORSETTO CFBR-2 20 BRUNITO
Collare di fermo a morsetto ComInTec CFBR-2 20 in acciaio brunito, con bloccaggio radiale. Per alberi da 20 a 45 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cfbr-2 |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 45 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,122 kg |
| Esecuzione | brunito |
| Centraggio | bloccaggio radiale a 2 sezioni |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
